Especificaciones
Dimensiones
- Código de tamaño de acoplamiento500
- Grosor del elemento2.6300 pulg.
- Diámetro exterior9.9800 pulg.
- Peso5.58 lb
Detalles
- ColorRojo
- Material del elementoUretano
- Tipo de elementoCentro abierto de araña
- Tipo de mordazaRecto
- Número de Upc del fabricante883450053495
- Rango de temperatura de funcionamiento-50 °C a 100 °C (-60 °F a 212 °F)
- Tipo de productoArañas y elementos de acoplamiento de mordaza
- SerieQF
- UPC_NO883450053495
Descripción general
Descripción del fabricante
QF500INSERT