Especificaciones
Dimensiones
- Código de tamaño de acoplamiento50
- Grosor del elemento1.6400 pulg.
- Diámetro exterior5.0500 pulg.
- Peso0.95 lb
Detalles
- ColorNegro
- Material del elementoUretano
- Tipo de elementoCentro abierto de araña
- Tipo de mordazaRecto
- Número de Upc del fabricante883450053785
- Rango de temperatura de funcionamiento-50 °C a 100 °C (-60 °F a 212 °F)
- Tipo de productoArañas y elementos de acoplamiento de mordaza
- SerieQF
- UPC_NO883450053785