Motion
T024387
Amoladora angular - Velocidad máxima de 7500 rpm, 24.0 cfm, Entrada de 0.25 pulg., 1.25 hp, Tamaño de disco de 7.0 pulg.
Artículo MI #03313069
No. Fabricante T024387
Precio800.57 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Amoladora angular - Velocidad máxima de 7500 rpm, 24.0 cfm, Entrada de 0.25 pulg., 1.25 hp, Tamaño de disco de 7.0 pulg.
Artículo MI #03313069
No. Fabricante T024387
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
Precio800.57 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la entrada
    0.25 pulg.
  • Tamaño máximo del disco
    7.0 pulg.
  • Longitud total
    13.13 pulg.
  • Peso de la herramienta
    6.25 lb

Detalles

  • Consumo de aire en carga
    24.0 cfm
  • Caballos de fuerza
    1.25 CV
  • Incluye
    Llave inglesa, afiladora de troqueles en ángulo de aire
  • Número de Upc del fabricante
    15451410339
  • Material
    Aluminio
  • Velocidad máxima
    7500 rpm
  • UPC_NO
    015451410339

Descripción general

Descripción del fabricante
GRINDADOR DE ÁNGULO DE CP857 7"
  • Motor de alto rendimiento para una alta eficiencia con su 1.3 HP (940 W)
  • Diseño de engranaje cónico helicoidal y carcasa de aleación de aluminio para una gran durabilidad
  • Capacidad de rueda de 7 pulgadas (180 mm)

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno