Especificaciones
Dimensions
- Longitud total3-1/4 pulg.
- Longitud de la rosca1-3/8 pulg.
- Tamaño de la rosca3/4 – 14
Details
- Administración de refrigeranteExterno
- Mango extendidoNo
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Dirección de canalMano derecha
- Rosca interrumpidaNo
- MaterialAcero de alta velocidad
- Número de canales5
- Serie2950
- Tipo de toqueFormación de roscas
- Rosca estándarNPS
Descripción general
Descripción del fabricante
295A148 TUBO DE TUBERÍA 3/4"