Motion
3122
Elevador de cadena eléctrico Serie B, montaje con gancho de cierre, capacidad de 1/4 toneladas, altura de elevación de 20 pies, 115 V, 1/4 hp, capacidad nominal de servicio de H4 , velocidad máxima de elevación de 16 fp/min
Artículo MI #03313212
No. Fabricante 3122
Precio5,212.11 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Elevador de cadena eléctrico Serie B, montaje con gancho de cierre, capacidad de 1/4 toneladas, altura de elevación de 20 pies, 115 V, 1/4 hp, capacidad nominal de servicio de H4 , velocidad máxima de elevación de 16 fp/min
Artículo MI #03313212
No. Fabricante 3122
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
Precio5,212.11 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura de elevación
    20 pies
  • Peso
    64.00 lb

Detalles

  • Material de la cadena
    Acero
  • Clasificación de servicio del elevador
    H4
  • Material del gancho
    Acero
  • Caballos de fuerza
    1/4 CV
  • Velocidad de elevación máxima
    16 fp/min
  • Tipo de montaje
    Gancho de cierre
  • Número de velocidades
    1
  • Recuperando
    1
  • Serie
    B
  • Tensión de alimentación
    115 V
  • UPC_NO
    043927631223
  • Capacidad de peso
    1/4 toneladas

Descripción general

Descripción del fabricante
3122 POLIPASTO DE CADENA ELECTO 1/4TON 16FPM 115V

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno