Motion
RNA4905UU
RNA4905UU
Artículo MI #03313521
No. Fabricante RNA4905UU
Price$98.90/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
RNA4905UU
Artículo MI #03313521
No. Fabricante RNA4905UU
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
Price$98.90/each

Especificaciones

Dimensions

  • Bore Diameter  
    30 mm
  • Outside Diameter  
    42 mm
  • Overall Width  
    17 mm

Details

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    2 Sellos
  • País de origen
    JP
  • Capacidad de carga dinámica
    20300 N
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja de tipo mecanizado RNA4905UU cuenta con un diámetro de orificio de 30 mm, un diámetro exterior de 42 mm, un ancho total de 17 mm y un diseño de cierre de 2 sellos, lo que lo hace ideal para aplicaciones selladas de alta resistencia.
  • Catálogo del fabricante
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    - 20 °C a + 120 °C
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja
  • Serie
    RNA49
  • Capacidad de carga estática
    25100 N

Descripción general

Descripción del fabricante
ARN 4905 UU AGUJA BRG
  • Cojinetes de rodillos de aguja enjaulada de tipo mecanizado
  • Acero con alto contenido de carbono
  • Con orificio de aceite
  • Con sellos