Especificaciones
Dimensiones
- Relación de engranajes19:1
- Carga colgada200 lb
- Peso18.00 lb
Detalles
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Abreviatura de la cajaTEFC
- Tipo de envolventeTEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Corriente de carga completa1 10/0.74 A
- Par de carga completa165 pulg./lb
- Guía de dimensionamiento del motorreductor
- Código de armonización8501.51.2020
- Caballos de entrada1/4 CV
- Vídeo de instrucciones
- Clase de aislamientoB
- Clasificación IPIP54
- Fase motora3 f.
- Tensión de alimentación del motor230/460 V
- Placa de base de montajeIncluido
- Tipo de montajeCara/pie
- RPM de salida88.0 rpm
- Tipo de ejeParalelo
- Etapa2
- Estándares cumplidosCSA, CURUS, RoHS, UL
- Tensión de alimentación230 V CA, 460 V CA
- UPC_NO845171003234
- Diagrama de cableado
Descripción general
- Par continuo de hasta 385 pulg-lb
- Se utiliza en aplicaciones para puertas de ferrocarril, puertas de seguridad, equipos de máquinas herramienta, equipos de embalaje, alimentadores de semillas, transportadores médicos y muchos otros
- Fabricado en EE. UU.