Motion
0001114900
Cepillo de ruedas - 2 pulg. de diámetro, 5/8 pulg. de diámetro de eje, 3/8 pulg. de ancho, 15000 rpm
Artículo MI #03314321
No. Fabricante 0001114900
Precio26.06 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cepillo de ruedas - 2 pulg. de diámetro, 5/8 pulg. de diámetro de eje, 3/8 pulg. de ancho, 15000 rpm
Artículo MI #03314321
No. Fabricante 0001114900
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
Precio26.06 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro
    2 pulg.
  • Ancho de la cara
    3/8 pulg.
  • Longitud de recorte
    7/16 pulg.
  • Diámetro del eje sin rosca
    5/8 pulg.

Detalles

  • Material de las cerdas
    Metal duro de silicio
  • Tipo de cerdas
    Engarzado
  • Número de grano
    120
  • RPM Máx.
    15000 rpm
  • Tipo de montaje
    Eje sin rosca
  • Tipo de producto
    Cepillos para ruedas
  • Especificación
    ANSI B165.1, ANSI B165.2
  • UPC_NO
    622424111492

Descripción general

Descripción del fabricante
CEPILLO DE RUEDA DE 11149 2" ATB

También puede gustarle

Los clientes también compraron