Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de las cerdas0.006 pulg.
- Diámetro0.5000 pulg.
- Longitud total2-3/4 pulg.
- Diámetro del mango6 mm
- Longitud de recorte1-1/8 pulg.
Detalles
- Material de las cerdasAcero
- Tipo de cerdasAnudado
- Carcasa revestidaRecubierto
- RPM Máx.22000 rpm
- Tipo de montajeMango
- Tipo de productoCepillos de extremo
- EspecificaciónANSI B165.1, ANSI B165.2
- TipoFinalizar
- UPC_NO622424300261
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Osborn SEALEZE para envolventes de edificiosOsborn SEALEZE para envolventes de edificios. Una solución de sellado contra la intemperie para las ventanas de las oficinas.
Ver la documentación
Centro de datos OsbornLas juntas y arandelas de cepillo de alto rendimiento Osborn Sealeze están diseñadas para sellar huecos en centros de datos, reduciendo la infiltración de aire hasta en un 98 % al tiempo que separa el aire caliente y frío para reducir los costes energéticos. Los diseños duraderos y personalizables se instalan fácilmente y admiten la eficiencia del sistema a largo plazo.
Ver la documentación
Libro electrónico TufBrushLibro electrónico TufBrush
Ver la documentación