Motion
0003010400
Cepillo de extremo - Cerda de acero, tipo anudado, 0.5000 pulg. Diámetro del cepillo, 22000 rpm máx.
Artículo MI #03314901
No. Fabricante 0003010400
Precio41.18 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cepillo de extremo - Cerda de acero, tipo anudado, 0.5000 pulg. Diámetro del cepillo, 22000 rpm máx.
Artículo MI #03314901
No. Fabricante 0003010400
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
Precio41.18 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de las cerdas
    0.014 pulg.
  • Diámetro
    0.5000 pulg.
  • Longitud total
    2-1/2 pulg.
  • Diámetro del mango
    0.2500 pulg.
  • Longitud de recorte
    7/8 pulg.

Detalles

  • Material de las cerdas
    Acero
  • Tipo de cerdas
    Anudado
  • RPM Máx.
    22000 rpm
  • Tipo de montaje
    Mango
  • Tipo de producto
    Cepillos de extremo
  • Especificación
    ANSI B165.1, ANSI B165.2
  • Tipo
    Finalizar
  • UPC_NO
    622424301046

Descripción general

Descripción del fabricante
CEPILLO DE EXTREMO CON ANILLO DE 30104 1/2"

You May Also Like

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good