Motion
0003014500
Cepillo de extremo piloto - Cerda de acero, tipo engarzado, 0.5000 pulg. de diámetro del cepillo, 25000 rpm máx.
Artículo MI #03314916
No. Fabricante 0003014500
Precio42.83 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cepillo de extremo piloto - Cerda de acero, tipo engarzado, 0.5000 pulg. de diámetro del cepillo, 25000 rpm máx.
Artículo MI #03314916
No. Fabricante 0003014500
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
Precio42.83 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de las cerdas
    0.004 pulg.
  • Diámetro
    0.5000 pulg.
  • Longitud total
    2-1/4 pulg.
  • Diámetro del piloto
    3/32 pulg.
  • Diámetro del mango
    0.2500 pulg.
  • Longitud de recorte
    3/8 pulg.

Detalles

  • Bridled
    Bridled
  • Material de las cerdas
    Acero
  • Tipo de cerdas
    Engarzado
  • RPM Máx.
    25000 rpm
  • Tipo de montaje
    Mango
  • Tipo de producto
    Cepillos de extremo
  • Especificación
    ANSI B165.1, ANSI B165.2
  • Tipo
    Extremo piloto
  • UPC_NO
    622424301459

Descripción general

Descripción del fabricante
CEPILLO DE EXTREMO DE UNIÓN PILOTO DE 30145 1/2"

También puede gustarle