Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de las cerdas0.004 pulg.
- Diámetro del cepillo1/2 pulg.
- Diámetro0.5000 pulg.
- Diámetro de llenado0.0040 pulg.
- Longitud total2-1/4 pulg.
- Diámetro del piloto1/8 pulg.
- Diámetro del mango0.2500 pulg.
- Longitud de recorte3/8 pulg.
Detalles
- BridledBridled
- Material de las cerdasAcero
- Tipo de cerdasEngarzado
- Tipo de cepilloFinalizar
- Material de llenadoAcero
- RPM Máx.25000 rpm
- Tipo de montajeMango
- Tipo de productoCepillos de extremo
- EspecificaciónANSI B165.1, ANSI B165.2
- TipoExtremo piloto
- UPC_NO622424301480
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Osborn SEALEZE para envolventes de edificiosOsborn SEALEZE para envolventes de edificios. Una solución de sellado contra la intemperie para las ventanas de las oficinas.
Ver la documentación
Centro de datos OsbornLas juntas y arandelas de cepillo de alto rendimiento Osborn Sealeze están diseñadas para sellar huecos en centros de datos, reduciendo la infiltración de aire hasta en un 98 % al tiempo que separa el aire caliente y frío para reducir los costes energéticos. Los diseños duraderos y personalizables se instalan fácilmente y admiten la eficiencia del sistema a largo plazo.
Ver la documentación
Libro electrónico TufBrushLibro electrónico TufBrush
Ver la documentación