Motion
0003025100
Cepillo de extremo - Cerda de acero, tipo engarzado, 1.2500 pulg. de diámetro del cepillo, 15000 rpm máx.
Artículo MI #03314936
No. Fabricante 0003025100
Precio26.28 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cepillo de extremo - Cerda de acero, tipo engarzado, 1.2500 pulg. de diámetro del cepillo, 15000 rpm máx.
Artículo MI #03314936
No. Fabricante 0003025100
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
Precio26.28 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de las cerdas
    0.006 pulg.
  • Diámetro del cepillo
    1-1/4 pulg.
  • Diámetro
    1.2500 pulg.
  • Diámetro de llenado
    0.0060 pulg.
  • Diámetro del mango
    0.2500 pulg.
  • Longitud de recorte
    1.0000 pulg.

Detalles

  • Material de las cerdas
    Acero
  • Tipo de cerdas
    Engarzado
  • Tipo de cepillo
    Finalizar
  • Material de llenado
    Acero
  • RPM Máx.
    15000 rpm
  • Tipo de montaje
    Mango
  • Tipo de producto
    Cepillos de extremo
  • Especificación
    ANSI B165.1, ANSI B165.2
  • Tipo
    Finalizar
  • UPC_NO
    622424302517

Descripción general

Descripción del fabricante
CEPILLO CIRCULAR DE 30251 1-1/4"

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"