Motion
0003026200
Cepillo final - Cerda de acero, tipo recto, 0.2500 pulg. de diámetro del cepillo, 10000 rpm máx.
Artículo MI #03314940
No. Fabricante 0003026200
Precio29.34 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cepillo final - Cerda de acero, tipo recto, 0.2500 pulg. de diámetro del cepillo, 10000 rpm máx.
Artículo MI #03314940
No. Fabricante 0003026200
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
Precio29.34 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de las cerdas
    0.006 pulg.
  • Diámetro
    0.2500 pulg.
  • Longitud total
    2-3/8 pulg.
  • Diámetro del mango
    0.3125 pulg.

Detalles

  • Material de las cerdas
    Acero
  • Tipo de cerdas
    Recto
  • RPM Máx.
    10000 rpm
  • Tipo de montaje
    Mango
  • Tipo de producto
    Cepillos de extremo
  • Especificación
    ANSI B165.1, ANSI B165.2
  • UPC_NO
    622424302623

Descripción general

Descripción del fabricante
CEPILLO DE PUNTAS TIPO LÁPIZ DE 30262 1/4"

You May Also Like

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"