Motion
0003029300
Cepillo de extremo - Cerda de carburo de silicio, tipo engarzado, 1 pulg. de diámetro del cepillo, 19000 rpm máx.
Artículo MI #03314951
No. Fabricante 0003029300
Precio25.55 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cepillo de extremo - Cerda de carburo de silicio, tipo engarzado, 1 pulg. de diámetro del cepillo, 19000 rpm máx.
Artículo MI #03314951
No. Fabricante 0003029300
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
Precio25.55 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro
    1 pulg.
  • Longitud total
    2-3/4 pulg.
  • Diámetro del mango
    0.2500 pulg.
  • Longitud de recorte
    1 pulg.

Detalles

  • Material de las cerdas
    Metal duro de silicio
  • Tipo de cerdas
    Engarzado
  • Número de grano
    120
  • RPM Máx.
    19000 rpm
  • Tipo de montaje
    Mango
  • Tipo de producto
    Cepillos de extremo
  • Especificación
    ANSI B165.1, ANSI B165.2
  • Tipo
    Finalizar
  • UPC_NO
    622424302937

Descripción general

Descripción del fabricante
CEPILLO ABRASIVO DE EXTREMO DE 30293 1"

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"