Motion
30604

Osborn
30604

Cepillo de extremo - Cerda de acero, tipo encapsulado engarzado, 0.5000 pulg. de diámetro del cepillo, 18000 rpm máx.
Artículo MI #03315005
No. Fabricante 30604
Price$20.41/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Osborn
30604

Cepillo de extremo - Cerda de acero, tipo encapsulado engarzado, 0.5000 pulg. de diámetro del cepillo, 18000 rpm máx.
Artículo MI #03315005
No. Fabricante 30604
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
Su precio$20.41/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Diámetro de las cerdas
    0.02 pulg.
  • Diámetro del cepillo
    1/2 pulg.
  • Diámetro
    1/2 pulg.
  • Diámetro de llenado
    0.0200 pulg.
  • Longitud total
    2-5/8 pulg.
  • Diámetro del mango
    1/4 pulg.
  • Longitud de recorte
    1 pulg.

Details

  • Material de las cerdas
    Acero
  • Tipo de cerdas
    Encapsulado engarzado
  • Tipo de cepillo
    Finalizar
  • Material de llenado
    Acero
  • RPM Máx.
    18000 rpm
  • Tipo de montaje
    Mango
  • Tipo de producto
    Cepillos de extremo
  • Especificación
    ANSI B165.1, ANSI B165.2
  • Tipo
    Finalizar
  • UPC_NO
    622424306041

Descripción general

Descripción del fabricante
CEPILLO DE EXTREMO ENCAPSULADO DE 30604 1/2"