Motion
30607

Osborn
30607

Cepillo de extremo - Cerda de acero, tipo encapsulado engarzado, 3/4 pulg. de diámetro del cepillo, 15000 RPM máx.
Artículo MI #03315007
No. Fabricante 30607
Precio27.38 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Osborn
30607

Cepillo de extremo - Cerda de acero, tipo encapsulado engarzado, 3/4 pulg. de diámetro del cepillo, 15000 RPM máx.
Artículo MI #03315007
No. Fabricante 30607
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
Su precio$27.38/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de las cerdas
    0.0104 pulg.
  • Diámetro
    3/4 pulg.
  • Longitud total
    2-5/8 pulg.
  • Diámetro del mango
    1/4 pulg.
  • Longitud de recorte
    1 pulg.

Detalles

  • Material de las cerdas
    Acero
  • Tipo de cerdas
    Encapsulado engarzado
  • RPM Máx.
    15000 rpm
  • Tipo de montaje
    Mango
  • Tipo de producto
    Cepillos de extremo
  • Especificación
    ANSI B165.1, ANSI B165.2
  • Tipo
    Finalizar
  • UPC_NO
    622424306072

Descripción general

Descripción del fabricante
EB TY 3/4"DE,.010CR AB