Motion
30661

Osborn
30661

Cepillo de extremo - Cerda de acero, tipo encapsulado engarzado, 2 pulg. de diámetro del cepillo, 20000 RPM máx.
Artículo MI #03315017
No. Fabricante 30661
Precio32.01 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Osborn
30661

Cepillo de extremo - Cerda de acero, tipo encapsulado engarzado, 2 pulg. de diámetro del cepillo, 20000 RPM máx.
Artículo MI #03315017
No. Fabricante 30661
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
Su precio$32.01/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de las cerdas
    0.02 pulg.
  • Diámetro
    2 pulg.
  • Diámetro del mango
    1/4 pulg.
  • Longitud de recorte
    3/4 pulg.

Detalles

  • Material de las cerdas
    Acero
  • Tipo de cerdas
    Encapsulado engarzado
  • Cerdas acampanadas
    Ensanchado
  • RPM Máx.
    20000 rpm
  • Tipo de montaje
    Mango
  • Tipo de producto
    Cepillos de extremo
  • Especificación
    ANSI B165.1, ANSI B165.2
  • Tipo
    Finalizar
  • UPC_NO
    622424306614

Descripción general

Descripción del fabricante
CEPILLO DE EXTREMO ACAMPANADO ENCAPSULADO DE 30661 2"