Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de las cerdas0.0104 pulg.
- Diámetro2 pulg.
- Diámetro del mango1/4 pulg.
- Longitud de recorte3/4 pulg.
Detalles
- Material de las cerdasAcero inoxidable
- Tipo de cerdasEncapsulado engarzado
- Cerdas acampanadasEnsanchado
- RPM Máx.20000 rpm
- Tipo de montajeMango
- Tipo de productoCepillos de extremo
- EspecificaciónANSI B165.1, ANSI B165.2
- TipoFinalizar
- UPC_NO622424306638
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Osborn SEALEZE para envolventes de edificiosOsborn SEALEZE para envolventes de edificios. Una solución de sellado contra la intemperie para las ventanas de las oficinas.
Ver la documentación
Centro de datos OsbornOsborn Sealeze es conocido por fabricar productos de sellado y gestión del flujo de aire de alto rendimiento diseñados para mejorar el control ambiental en espacios sensibles como centros de datos.
Ver la documentación
Libro electrónico TufBrushLibro electrónico TufBrush
Ver la documentación