Motion
32006

Osborn
32006

Cepillo para tazas - Material de acero, engarzado, 2.0000 pulg. de diámetro, montaje en mango
Artículo MI #03315021
No. Fabricante 32006
Precio31.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Osborn
32006

Cepillo para tazas - Material de acero, engarzado, 2.0000 pulg. de diámetro, montaje en mango
Artículo MI #03315021
No. Fabricante 32006
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
Precio31.00 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Cerda Diámetro  
    0.014 pulg.
  • Diámetro del cepillo
    2.0000 pulg.
  • Diámetro  
    2 pulg.
  • Diámetro de llenado
    0.0140 pulg.
  • Mango Diámetro  
    1/4 pulg.
  • Longitud de recorte
    5/8 pulg.

Detalles

  • Material de las cerdas
    Acero
  • Tipo de cerdas
    Engarzado
  • Tipo de cepillo
    Copa
  • Material de llenado
    Acero
  • RPM Máx.
    10500 rpm
  • Tipo de montaje
    Mango
  • Tipo de producto
    Cepillos para tazas
  • Especificación
    ANSI B165.1, ANSI B165.2
  • UPC_NO
    622424320061

Descripción general

Descripción del fabricante
CEPILLO PARA COPAS DE ALAMBRE ENGASTADO DE 32006 2"

También puede gustarle