Especificaciones
Dimensiones
- Cerda Diámetro0.0104 pulg.
- Diámetro del cepillo2-1/2 pulg.
- Diámetro2-1/2 pulg.
- Diámetro de llenado0.0100 pulg.
- Mango Diámetro1/4 pulg.
- Longitud de recorte5/8 pulg.
Detalles
- Material de las cerdasAcero
- Tipo de cerdasEngarzado
- Tipo de cepilloCopa
- Material de llenadoAcero
- RPM Máx.4500 rpm
- Tipo de montajeMango
- Tipo de productoCepillos para tazas
- EspecificaciónANSI B165.1, ANSI B165.2
- UPC_NO622424320122
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Osborn SEALEZE para envolventes de edificiosOsborn SEALEZE para envolventes de edificios. Una solución de sellado contra la intemperie para las ventanas de las oficinas.
Ver la documentación
Centro de datos OsbornOsborn Sealeze es conocido por fabricar productos de sellado y gestión del flujo de aire de alto rendimiento diseñados para mejorar el control ambiental en espacios sensibles como centros de datos.
Ver la documentación
Libro electrónico TufBrushLibro electrónico TufBrush
Ver la documentación