Motion
32125

Osborn
32125

Cepillo para tazas - Material de nailon recubierto de metal duro de silicona, Recto, 4.0000 in Diam., Montaje de eje roscado, 5/8-11 in Tamaño de eje
Artículo MI #03315058
No. Fabricante 32125
Precio77.04 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Osborn
32125

Cepillo para tazas - Material de nailon recubierto de metal duro de silicona, Recto, 4.0000 in Diam., Montaje de eje roscado, 5/8-11 in Tamaño de eje
Artículo MI #03315058
No. Fabricante 32125

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio77.04 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la rosca del orificio del eje
    5/8 en 11
  • Diámetro del cepillo
    4.0000 pulg.
  • Diámetro  
    4 pulg.
  • Eje roscado Tamaño  
    5/8-11 pulg.
  • Longitud de recorte
    1-1/2 pulg.

Detalles

  • Material de las cerdas
    Nailon recubierto de carburo de silicio
  • Tipo de cerdas
    Recto
  • Tipo de cepillo
    Copa
  • Material de llenado
    Metal duro de silicio
  • Número de grano
    120
  • RPM Máx.
    6000 rpm
  • Tipo de montaje
    Eje roscado
  • Tipo de producto
    Cepillos para tazas
  • Especificación
    ANSI B165.1, ANSI B165.2
  • UPC_NO
    622424321259

Descripción general

Descripción del fabricante
CEPILLO ABRASIVO PARA COPAS DE 32125 4"

También puede gustarle