Motion
32144

Osborn
32144

Cepillo de copa - Material de acero inoxidable, engarzado, 6.0000 pulg. de diámetro, montaje de eje roscado
Artículo MI #03315067
No. Fabricante 32144
Precio81.02 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Osborn
32144

Cepillo de copa - Material de acero inoxidable, engarzado, 6.0000 pulg. de diámetro, montaje de eje roscado
Artículo MI #03315067
No. Fabricante 32144
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
Su precio$81.02/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la rosca del orificio del eje
    5/8 en 11
  • Diámetro del cepillo
    6.0000 pulg.
  • Diámetro  
    6.0000 pulg.
  • Diámetro de llenado
    0.0200 pulg.
  • Longitud de recorte
    1-1/2 pulg.

Detalles

  • Material de las cerdas
    Acero inoxidable
  • Tipo de cerdas
    Engarzado
  • Tipo de cepillo
    Copa
  • Material de llenado
    Acero inoxidable
  • RPM Máx.
    7000 rpm
  • Tipo de montaje
    Eje roscado
  • Tipo de producto
    Cepillos para tazas
  • UPC_NO
    622424321440

Descripción general

Descripción del fabricante
CEPILLO PARA COPAS DE ALAMBRE ENGASTADO DE 32144 6"
  • Para aplicaciones de servicio ligero y medio en una variedad de herramientas eléctricas y neumáticas de alta velocidad
  • Acción de corte suave y sensible a todas las velocidades en una variedad de trabajos
  • Eje roscado: 5/8-11NC
  • Aplicaciones: limpieza de superficies metálicas grandes, eliminación de rebabas, óxido y escamas de soldadura, mezcla de bordes, preparación de superficies

También puede gustarle