Motion
32610

Osborn
32610

32610
Artículo MI #03315077
No. Fabricante 32610
Precio108.30 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Osborn
32610

32610
Artículo MI #03315077
No. Fabricante 32610

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio108.30 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Cerda Diámetro  
    0.014 pulg.
  • Diámetro  
    2-1/2 pulg.
  • Mango Diámetro  
    1/4 pulg.
  • Longitud de recorte
    5/8 pulg.

Detalles

  • Material de las cerdas
    Acero
  • Tipo de cerdas
    Encapsulado engarzado
  • RPM Máx.
    4500 rpm
  • Tipo de montaje
    Mango
  • Tipo de producto
    Cepillos para tazas
  • Especificación
    ANSI B165.1, ANSI B165.2
  • UPC_NO
    622424326100

Descripción general

Descripción del fabricante
CEPILLO ENCAPSULADO PARA TAZAS DE 32610 2-1/2"

También puede gustarle