Motion
32648

Osborn
32648

Cepillo para copas - Material de acero, encapsulado engarzado, 5.7500 in de diámetro, montaje de eje roscado, 5/8-11 in de tamaño de eje
Artículo MI #03315082
No. Fabricante 32648
Precio228.26 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Osborn
32648

Cepillo para copas - Material de acero, encapsulado engarzado, 5.7500 in de diámetro, montaje de eje roscado, 5/8-11 in de tamaño de eje
Artículo MI #03315082
No. Fabricante 32648
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
Precio228.26 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la rosca del orificio del eje
    5/8 en 11
  • Cerda Diámetro  
    0.02 pulg.
  • Diámetro del cepillo
    5-3/4 pulg.
  • Diámetro  
    5-3/4 pulg.
  • Diámetro de llenado
    0.0200 pulg.
  • Eje roscado Tamaño  
    5/8-11 pulg.
  • Longitud de recorte
    1-1/2 pulg.

Detalles

  • Material de las cerdas
    Acero
  • Tipo de cerdas
    Encapsulado engarzado
  • Tipo de cepillo
    Copa
  • Material de llenado
    Acero
  • RPM Máx.
    6000 rpm
  • Tipo de montaje
    Eje roscado
  • Tipo de producto
    Cepillos para tazas
  • Especificación
    ANSI B165.1, ANSI B165.2
  • UPC_NO
    622424326483

Descripción general

Descripción del fabricante
CEPILLO ENCAPSULADO PARA TAZAS DE 32648 5-3/4"

También puede gustarle