Motion
33000

Osborn
33000

Cepillo para copas - Material de acero, anudado - Parcialmente trenzado, 3.5000 in de diámetro, Montaje de eje roscado, 5/8-11 in Tamaño de eje
Artículo MI #03315085
No. Fabricante 33000
Precio46.70 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Osborn
33000

Cepillo para copas - Material de acero, anudado - Parcialmente trenzado, 3.5000 in de diámetro, Montaje de eje roscado, 5/8-11 in Tamaño de eje
Artículo MI #03315085
No. Fabricante 33000

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio46.70 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la rosca del orificio del eje
    5/8 en 11
  • Cerda Diámetro  
    0.02 pulg.
  • Diámetro del cepillo
    3-1/2 pulg.
  • Diámetro  
    3-1/2 pulg.
  • Diámetro de llenado
    0.0200 pulg.
  • Eje roscado Tamaño  
    5/8-11 pulg.
  • Longitud de recorte
    7/8 pulg.

Detalles

  • Material de las cerdas
    Acero
  • Tipo de cerdas
    Anudado: giro parcial
  • Tipo de cepillo
    Copa
  • Material de llenado
    Acero
  • Grado
    Servicio pesado
  • RPM Máx.
    14000 rpm
  • Tipo de montaje
    Eje roscado
  • Tipo de producto
    Cepillos para tazas
  • Especificación
    ANSI B165.1, ANSI B165.2
  • UPC_NO
    622424330008

Descripción general

Descripción del fabricante
CEPILLO PARA COPA ESTILO NOTA DE 33000 3-1/2"

También puede gustarle