Motion
33006

Osborn
33006

Cepillo para copas - Material de latón, anudado - Parcialmente trenzado, 3.5000 in de diámetro, Montaje de eje roscado, 5/8-11 in Tamaño de eje
Artículo MI #03315091
No. Fabricante 33006
Precio70.20 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Osborn
33006

Cepillo para copas - Material de latón, anudado - Parcialmente trenzado, 3.5000 in de diámetro, Montaje de eje roscado, 5/8-11 in Tamaño de eje
Artículo MI #03315091
No. Fabricante 33006
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
Precio70.20 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la rosca del orificio del eje
    5/8 en 11
  • Cerda Diámetro  
    0.014 pulg.
  • Diámetro del cepillo
    3-1/2 pulg.
  • Diámetro  
    3-1/2 pulg.
  • Diámetro de llenado
    0.0140 pulg.
  • Eje roscado Tamaño  
    5/8-11 pulg.
  • Longitud de recorte
    7/8 pulg.

Detalles

  • Material de las cerdas
    Latón
  • Tipo de cerdas
    Anudado: giro parcial
  • Tipo de cepillo
    Copa
  • Material de llenado
    Latón
  • RPM Máx.
    7500 rpm
  • Tipo de montaje
    Eje roscado
  • Número de filas
    1
  • Tipo de producto
    Cepillos para tazas
  • Especificación
    ANSI B165.1, ANSI B165.2
  • UPC_NO
    622424330060

Descripción general

Descripción del fabricante
CEPILLO PARA COPA ESTILO NOTA DE 33006 3-1/2"

También puede gustarle