Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la rosca del orificio del eje5/8 en 11
- Cerda Diámetro0.02 pulg.
- Diámetro del cepillo6.0000 pulg.
- Diámetro6 pulg.
- Diámetro de llenado0.0200 pulg.
- Eje roscado Tamaño5/8-11 pulg.
- Longitud de recorte1-1/4 pulg.
Detalles
- Material de las cerdasAcero
- Tipo de cerdasAnudado: giro parcial
- Tipo de cepilloCopa
- Material de llenadoAcero
- RPM Máx.6000 rpm
- Tipo de montajeEje roscado
- Número de filas1
- Tipo de productoCepillos para tazas
- EspecificaciónANSI B165.1, ANSI B165.2
- UPC_NO622424331500
Descripción general
Descripción del fabricante
CEPILLO PARA COPAS DE ALAMBRE ANUDADO DE 33150 6"
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
Osborn SEALEZE for Building EnvelopeOsborn SEALEZE for Building Envelope. A weather stripping solution for office windows.
View Literature
Osborn Data CenterOsborn Sealeze is known for manufacturing high-performance sealing and airflow management products designed to improve environmental control in sensitive spaces such as data centers.
View Literature
TufBrush EbookTufBrush Ebook
View Literature