Motion
33456

Osborn
33456

33456
Artículo MI #03315146
No. Fabricante 33456
Precio38.36 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Osborn
33456

33456
Artículo MI #03315146
No. Fabricante 33456
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
Precio38.36 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Cerda Diámetro  
    0.02 pulg.
  • Diámetro  
    2-3/4 pulg.
  • Eje roscado Tamaño  
    M10x1.25 mm
  • Longitud de recorte
    7/8 pulg.

Detalles

  • Material de las cerdas
    Acero
  • Tipo de cerdas
    Anudado: giro parcial
  • RPM Máx.
    14000 rpm
  • Tipo de montaje
    Eje roscado
  • Tipo de producto
    Cepillos para tazas
  • Especificación
    ANSI B165.1, ANSI B165.2
  • UPC_NO
    622424334563

Descripción general

Descripción del fabricante
COPA ANUDADA DE 33456 2-3/4" DE GRANULADO PEQUEÑO

También puede gustarle