Motion
35229

Osborn
35229

Cepillo de tubo interno de acción lateral, diámetro del cepillo: 1", diámetro de la cerdas: 0.005", longitud del cepillo: 5/8"
Artículo MI #03315208
No. Fabricante 35229
Precio12.60 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Osborn
35229

Cepillo de tubo interno de acción lateral, diámetro del cepillo: 1", diámetro de la cerdas: 0.005", longitud del cepillo: 5/8"
Artículo MI #03315208
No. Fabricante 35229
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
Precio12.60 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de las cerdas
    0.005 pulg.
  • Diámetro del cepillo
    1 pulg.
  • Longitud del cepillo
    5/8 pulg.
  • Longitud total
    2-1/4 pulg.
  • Diámetro del vástago
    1/8 pulg.

Detalles

  • Material de las cerdas
    Acero inoxidable
  • Tipo de montaje
    Vástago retorcido
  • Tipo de producto
    Cepillos de tubos internos
  • Especificación
    ANSI B165.1, ANSI B165.2
  • Tipo
    Acción lateral

Descripción general

Descripción del fabricante
CEPILLO DE TUBO DE ALAMBRE DE ACCIÓN LATERAL DE 35229 1"

También puede gustarle