Motion
35311

Osborn
35311

Cepillo de tubo interno de acción lateral, diámetro del cepillo: 7/8", diámetro de la cerdas: 0.005", material de la cerdas: latón
Artículo MI #03315213
No. Fabricante 35311
Precio9.62 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Osborn
35311

Cepillo de tubo interno de acción lateral, diámetro del cepillo: 7/8", diámetro de la cerdas: 0.005", material de la cerdas: latón
Artículo MI #03315213
No. Fabricante 35311
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
Precio9.62 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de las cerdas
    0.005 pulg.
  • Diámetro del cepillo
    7/8 pulg.
  • Longitud del cepillo
    5/8 pulg.
  • Diámetro
    0.8750 pulg.
  • Ancho de la cara
    5/8 pulg.
  • Diámetro de llenado
    0.0050 pulg.
  • Longitud total
    2-1/4 pulg.
  • Diámetro del vástago
    1/8 pulg.

Detalles

  • Material de las cerdas
    Latón
  • Tipo de cerdas
    Engarzado
  • Tipo de cepillo
    Interno
  • Material de llenado
    Latón
  • Tipo de montaje
    Vástago retorcido
  • Tipo de producto
    Cepillos de tubos internos
  • Especificación
    ANSI B165.1, ANSI B165.2
  • Tipo
    Acción lateral
  • UPC_NO
    622424353113

Descripción general

Descripción del fabricante
CEPILLO DE TUBO DE ALAMBRE DE ACCIÓN LATERAL DE 35311 7/8"