Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de las cerdas0.005 pulg.
- Diámetro del cepillo1 pulg.
- Longitud del cepillo1 pulg.
- Diámetro1.0000 pulg.
- Ancho de la cara1.0000 pulg.
- Diámetro de llenado0.0050 pulg.
- Longitud total3-1/2 pulg.
- Diámetro del vástago1/8 pulg.
Detalles
- Material de las cerdasAcero
- Tipo de cerdasEngarzado
- Tipo de cepilloInterno
- Material de llenadoAcero
- Tipo de montajeVástago retorcido
- Tipo de productoCepillos de tubos internos
- EspecificaciónANSI B165.1, ANSI B165.2
- TipoAcción lateral
- UPC_NO622424360722