Motion
36156

Osborn
36156

Cepillo interno de tubo de acción lateral, diámetro del cepillo: 1/2", diámetro de la cerdas: 0.008", longitud del cepillo: 1"
Artículo MI #03315235
No. Fabricante 36156
Precio7.09 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Osborn
36156

Cepillo interno de tubo de acción lateral, diámetro del cepillo: 1/2", diámetro de la cerdas: 0.008", longitud del cepillo: 1"
Artículo MI #03315235
No. Fabricante 36156

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio7.09 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de las cerdas
    0.008 pulg.
  • Diámetro del cepillo
    1/2 pulg.
  • Longitud del cepillo
    1 pulg.
  • Diámetro
    0.5000 pulg.
  • Ancho de la cara
    1.0000 pulg.
  • Diámetro de llenado
    0.0080 pulg.
  • Longitud total
    3-1/2 pulg.
  • Diámetro del vástago
    1/8 pulg.

Detalles

  • Material de las cerdas
    Acero inoxidable
  • Tipo de cerdas
    Engarzado
  • Tipo de cepillo
    Interno
  • Material de llenado
    Acero inoxidable
  • Tipo de montaje
    Vástago retorcido
  • Tipo de producto
    Cepillos de tubos internos
  • Especificación
    ANSI B165.1, ANSI B165.2
  • Tipo
    Acción lateral
  • UPC_NO
    622424361569

Descripción general

Descripción del fabricante
CEPILLO PARA TUBOS DE ALAMBRE ESPIRAL DE 36156 1/2"

También puede gustarle