Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del cepillo1 pulg.
- Longitud del cepillo7/8 pulg.
- Diámetro1.0000 pulg.
- Ancho de la cara7/8 pulg.
- Longitud total3-5/8 pulg.
- Diámetro del vástago1/8 pulg.
Detalles
- Material de las cerdasNailon recubierto de óxido de aluminio
- Tipo de cerdasFilamento rectangular
- Tipo de cepilloInterno
- Material de llenadoÓxido de aluminio
- Número de grano120
- Tipo de montajeVástago retorcido
- Tipo de productoCepillos de tubos internos
- EspecificaciónANSI B165.1, ANSI B165.2
- TipoAcción lateral
- UPC_NO622424363020
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Osborn SEALEZE para envolventes de edificiosOsborn SEALEZE para envolventes de edificios. Una solución de sellado contra la intemperie para las ventanas de las oficinas.
Ver la documentación
Centro de datos OsbornOsborn Sealeze es conocido por fabricar productos de sellado y gestión del flujo de aire de alto rendimiento diseñados para mejorar el control ambiental en espacios sensibles como centros de datos.
Ver la documentación
Libro electrónico TufBrushLibro electrónico TufBrush
Ver la documentación