Motion
36311

Osborn
36311

Cepillo de tubo interno de acción lateral, diámetro del cepillo: 3", número de grano: 320, longitud del cepillo: 4"
Artículo MI #03315268
No. Fabricante 36311
Precio91.92 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Osborn
36311

Cepillo de tubo interno de acción lateral, diámetro del cepillo: 3", número de grano: 320, longitud del cepillo: 4"
Artículo MI #03315268
No. Fabricante 36311
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
Precio91.92 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del cepillo
    3 pulg.
  • Longitud del cepillo
    4 pulg.
  • Diámetro
    3.0000 pulg.
  • Ancho de la cara
    4.0000 pulg.
  • Longitud total
    6-1/4 pulg.
  • Diámetro del vástago
    3/8 pulg.

Detalles

  • Material de las cerdas
    Nailon recubierto de óxido de aluminio
  • Tipo de cerdas
    Filamento rectangular
  • Tipo de cepillo
    Interno
  • Material de llenado
    Óxido de aluminio
  • Número de grano
    320
  • Tipo de montaje
    Vástago retorcido
  • Tipo de producto
    Cepillos de tubos internos
  • Especificación
    ANSI B165.1, ANSI B165.2
  • Tipo
    Acción lateral
  • UPC_NO
    622424363112

Descripción general

Descripción del fabricante
CEPILLO INTERNO DE 36311 3" GRANO 320

También puede gustarle