Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del cepillo4-1/2 pulg.
- Longitud del cepillo4 pulg.
- Longitud total6-1/2 pulg.
- Diámetro del vástago3/8 pulg.
Detalles
- Material de las cerdasNailon recubierto de óxido de aluminio
- Número de grano320
- RPM Máx.1400 rpm
- Tipo de montajeVástago retorcido
- Tipo de productoCepillos de tubos internos
- EspecificaciónANSI B165.1, ANSI B165.2
- TipoAcción lateral
- UPC_NO622424363631
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Osborn SEALEZE para envolventes de edificiosOsborn SEALEZE para envolventes de edificios. Una solución de sellado contra la intemperie para las ventanas de las oficinas.
Ver la documentación
Centro de datos OsbornOsborn Sealeze es conocido por fabricar productos de sellado y gestión del flujo de aire de alto rendimiento diseñados para mejorar el control ambiental en espacios sensibles como centros de datos.
Ver la documentación
Libro electrónico TufBrushLibro electrónico TufBrush
Ver la documentación