Motion
36656

Osborn
36656

Cepillo para tubos interno en espiral, diám. del cepillo: 1-3/4", número de grano: 80, longitud del cepillo: 3"
Artículo MI #03315345
No. Fabricante 36656
Precio96.76 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Osborn
36656

Cepillo para tubos interno en espiral, diám. del cepillo: 1-3/4", número de grano: 80, longitud del cepillo: 3"
Artículo MI #03315345
No. Fabricante 36656
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
Precio96.76 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del cepillo
    1-3/4 pulg.
  • Longitud del cepillo
    3 pulg.
  • Diámetro
    1.7500 pulg.
  • Ancho de la cara
    3.0000 pulg.
  • Longitud total
    6-1/4 pulg.
  • Diámetro del vástago
    3/8 pulg.

Detalles

  • Material de las cerdas
    Nailon recubierto de carburo de silicio
  • Tipo de cerdas
    Engarzado
  • Tipo de cepillo
    Interno
  • Material de llenado
    Metal duro de silicio
  • Número de grano
    80
  • RPM Máx.
    1800 rpm
  • Tipo de montaje
    Vástago retorcido
  • Tipo de producto
    Cepillos de tubos internos
  • Tipo
    Espiral
  • UPC_NO
    622424366564

Descripción general

Descripción del fabricante
CEPILLO INTERNO DE ALTA RESISTENCIA DE 36656 1-3/4"

También puede gustarle