Especificaciones
Dimensions
- Diámetro de las cerdas0.022 pulg.
- Diámetro14 pulg.
- Ancho de la cara2-1/2 pulg.
- Longitud de recorte3-5/8 pulg.
- Diámetro del eje sin rosca5-1/4 pulg.
Details
- Material de las cerdasNailon
- Tipo de cerdasEngarzado
- Número de grano320
- RPM Máx.1800 rpm
- Tipo de montajeEje sin rosca
- Tipo de productoCepillos para ruedas
- EspecificaciónANSI B165.1, ANSI B165.2
- UPC_NO622424401647
Descripción general
Descripción del fabricante
RUEDA COMPUESTA DE 40164 14" CARA DE 2-1/2"
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
Osborn SEALEZE for Building EnvelopeOsborn SEALEZE for Building Envelope. A weather stripping solution for office windows.
View Literature
Osborn Data CenterOsborn Sealeze is known for manufacturing high-performance sealing and airflow management products designed to improve environmental control in sensitive spaces such as data centers.
View Literature
TufBrush EbookTufBrush Ebook
View Literature