Motion
40192
Cepillo de ruedas - 14 pulg. de diámetro, 5-1/4 pulg. de diámetro de eje, 1 pulg. de ancho, 1800 RPM
Artículo MI #03315538
No. Fabricante 40192
Precio403.37 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cepillo de ruedas - 14 pulg. de diámetro, 5-1/4 pulg. de diámetro de eje, 1 pulg. de ancho, 1800 RPM
Artículo MI #03315538
No. Fabricante 40192

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio403.37 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de las cerdas
    0.04 pulg.
  • Diámetro
    14 pulg.
  • Ancho de la cara
    1 pulg.
  • Longitud de recorte
    3-5/8 pulg.
  • Diámetro del eje sin rosca
    5-1/4 pulg.

Detalles

  • Material de las cerdas
    Nailon
  • Tipo de cerdas
    Engarzado
  • Número de grano
    120
  • RPM Máx.
    1800 rpm
  • Tipo de montaje
    Eje sin rosca
  • Tipo de producto
    Cepillos para ruedas
  • Especificación
    ANSI B165.1, ANSI B165.2
  • UPC_NO
    622424401920

Descripción general

Descripción del fabricante
RUEDA COMPUESTA DE 40192 14" CARA DE 1"

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno