Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de las cerdas0.04 pulg.
- Diámetro14 pulg.
- Ancho de la cara1 pulg.
- Longitud de recorte3-5/8 pulg.
- Diámetro del eje sin rosca5-1/4 pulg.
Detalles
- Material de las cerdasNailon
- Tipo de cerdasEngarzado
- Número de grano80
- RPM Máx.1800 rpm
- Tipo de montajeEje sin rosca
- Tipo de productoCepillos para ruedas
- EspecificaciónANSI B165.1, ANSI B165.2
- UPC_NO622424401951
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Osborn SEALEZE para envolventes de edificiosOsborn SEALEZE para envolventes de edificios. Una solución de sellado contra la intemperie para las ventanas de las oficinas.
Ver la documentación
Centro de datos OsbornOsborn Sealeze es conocido por fabricar productos de sellado y gestión del flujo de aire de alto rendimiento diseñados para mejorar el control ambiental en espacios sensibles como centros de datos.
Ver la documentación
Libro electrónico TufBrushLibro electrónico TufBrush
Ver la documentación