Motion
40588

Osborn
40588

Cepillo de ruedas - 8 pulg. de diámetro, 2 pulg. de diámetro de eje, 1 pulg. de ancho, 3600 RPM
Artículo MI #03315633
No. Fabricante 40588
Precio274.09 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Osborn
40588

Cepillo de ruedas - 8 pulg. de diámetro, 2 pulg. de diámetro de eje, 1 pulg. de ancho, 3600 RPM
Artículo MI #03315633
No. Fabricante 40588
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
Precio274.09 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del eje
    2 pulg.
  • Diámetro de las cerdas
    0.04 pulg.
  • Diámetro del cepillo
    8 pulg.
  • Diámetro
    8 pulg.
  • Diámetro (cable)
    0.040 pulg.
  • Ancho de la cara
    1 pulg.
  • Longitud de recorte
    1-1/4 pulg.
  • Diámetro del eje sin rosca
    2 pulg.

Detalles

  • Material de las cerdas
    Nailon
  • Tipo de cerdas
    Engarzado
  • Número de grano
    120
  • Material
    Metal duro de silicio
  • RPM Máx.
    3600 rpm
  • Tipo de montaje
    Eje sin rosca
  • Tipo de montaje
    Orificio del eje
  • Tipo de producto
    Cepillos para ruedas
  • Especificación
    ANSI B165.1, ANSI B165.2
  • UPC_NO
    622424405881

Descripción general

Descripción del fabricante
RUEDA COMPUESTA DE 40588 8" CARA DE 1"

También puede gustarle