Motion
40589

Osborn
40589

Cepillo de ruedas - 8 pulg. de diámetro, 2 pulg. de diámetro de eje, 1 pulg. de ancho, 3600 RPM
Artículo MI #03315634
No. Fabricante 40589
Precio144.73 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Osborn
40589

Cepillo de ruedas - 8 pulg. de diámetro, 2 pulg. de diámetro de eje, 1 pulg. de ancho, 3600 RPM
Artículo MI #03315634
No. Fabricante 40589
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
Precio144.73 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de las cerdas
    0.035 pulg.
  • Diámetro
    8 pulg.
  • Ancho de la cara
    1 pulg.
  • Longitud de recorte
    1-1/4 pulg.
  • Diámetro del eje sin rosca
    2 pulg.

Detalles

  • Material de las cerdas
    Nailon
  • Tipo de cerdas
    Engarzado
  • Número de grano
    180
  • RPM Máx.
    3600 rpm
  • Tipo de montaje
    Eje sin rosca
  • Tipo de producto
    Cepillos para ruedas
  • Especificación
    ANSI B165.1, ANSI B165.2
  • UPC_NO
    622424405898

Descripción general

Descripción del fabricante
RUEDA COMPUESTA DE 40589 8" CARA DE 1"

También puede gustarle