Motion
40625

Osborn
40625

Cepillo de ruedas - 6.0000 pulg. de diámetro, 2 pulg. de diámetro de eje, 1 pulg. de ancho, 3600 rpm
Artículo MI #03315647
No. Fabricante 40625
Precio118.41 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Osborn
40625

Cepillo de ruedas - 6.0000 pulg. de diámetro, 2 pulg. de diámetro de eje, 1 pulg. de ancho, 3600 rpm
Artículo MI #03315647
No. Fabricante 40625

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio118.41 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del orificio del eje
    2.0000 pulg.
  • Diámetro de las cerdas
    0.022 pulg.
  • Diámetro del cepillo
    6.0000 pulg.
  • Diámetro
    6 pulg.
  • Ancho de la cara
    1 pulg.
  • Longitud de recorte
    1-1/4 pulg.
  • Diámetro del eje sin rosca
    2 pulg.

Detalles

  • Material de las cerdas
    Nailon
  • Tipo de cerdas
    Engarzado
  • Tipo de cepillo
    Rueda
  • Material de llenado
    Metal duro de silicio
  • Grado
    Agresivo
  • Número de grano
    320
  • RPM Máx.
    3600 rpm
  • Tipo de montaje
    Eje sin rosca
  • Tipo de producto
    Cepillos para ruedas
  • Especificación
    ANSI B165.1, ANSI B165.2
  • UPC_NO
    622424406253

Descripción general

Descripción del fabricante
RUEDA COMPUESTA DE 40625 6" CARA DE 1"

También puede gustarle