Motion
40649

Osborn
40649

Cepillo de ruedas - 12 pulg. de diámetro, 5-1/4 pulg. de diámetro de eje, 1 pulg. de ancho, 1800 RPM
Artículo MI #03315654
No. Fabricante 40649
Precio361.68 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Osborn
40649

Cepillo de ruedas - 12 pulg. de diámetro, 5-1/4 pulg. de diámetro de eje, 1 pulg. de ancho, 1800 RPM
Artículo MI #03315654
No. Fabricante 40649
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
Precio361.68 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del eje
    5-1/4 pulg.
  • Diámetro de las cerdas
    0.022 pulg.
  • Diámetro del cepillo
    12 pulg.
  • Diámetro
    12 pulg.
  • Diámetro (cable)
    0.022 pulg.
  • Ancho de la cara
    1 pulg.
  • Longitud de recorte
    1-1/4 pulg.
  • Diámetro del eje sin rosca
    5-1/4 pulg.

Detalles

  • Material de las cerdas
    Nailon
  • Tipo de cerdas
    Engarzado
  • Número de grano
    320
  • Material
    Metal duro de silicio
  • RPM Máx.
    1800 rpm
  • Tipo de montaje
    Eje sin rosca
  • Tipo de montaje
    Orificio del eje
  • Tipo de producto
    Cepillos para ruedas
  • Especificación
    ANSI B165.1, ANSI B165.2
  • UPC_NO
    622424406499

Descripción general

Descripción del fabricante
RUEDA COMPUESTA DE 40649 12" CARA DE 1"

También puede gustarle