Motion
51051
Cepillo de tubo interno en espiral doble, diámetro del cepillo: 3/8", diámetro de la cerdas: 0.006", material de la cerdas: acero
Artículo MI #03315724
No. Fabricante 51051
Precio16.47 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cepillo de tubo interno en espiral doble, diámetro del cepillo: 3/8", diámetro de la cerdas: 0.006", material de la cerdas: acero
Artículo MI #03315724
No. Fabricante 51051
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
Su precio$16.47/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de las cerdas
    0.006 pulg.
  • Diámetro del cepillo
    3/8 pulg.
  • Longitud del cepillo
    2 pulg.
  • Diámetro
    0.3750 pulg.
  • Ancho de la cara
    2.0000 pulg.
  • Diámetro de llenado
    0.0060 pulg.
  • Longitud total
    6.0000 pulg.
  • Diámetro del vástago
    0.1625 pulg.

Detalles

  • Material de las cerdas
    Acero
  • Tipo de cerdas
    Recto
  • Material de llenado
    Acero
  • Tipo de montaje
    Vástago retorcido
  • Tipo de producto
    Cepillos de tubos internos
  • Tipo de espiral
    Doble espiral
  • Tipo
    Espiral
  • UPC_NO
    622424510516

Descripción general

Descripción del fabricante
CEPILLO PARA TUBOS DE CABLE DE 51051 3/8"

También puede gustarle