Motion
51054
Artículo MI #03315727
No. Fabricante 51054
Precio18.29 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Artículo MI #03315727
No. Fabricante 51054

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio18.29 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de las cerdas
    0.006 pulg.
  • Diámetro del cepillo
    3/4 pulg.
  • Longitud del cepillo
    3-1/2 pulg.
  • Diámetro del vástago
    0.1625 pulg.

Detalles

  • Material de las cerdas
    Acero
  • Tipo de montaje
    Vástago retorcido
  • Tipo de producto
    Cepillos de tubos internos
  • Tipo de espiral
    Doble espiral
  • Tipo
    Espiral
  • UPC_NO
    622424510547

Descripción general

Descripción del fabricante
CEPILLO PARA TUBOS DE CABLE DE 51054 3/4"

También puede gustarle