Motion
51067
Cepillo de tubo interno en espiral doble, diámetro del cepillo: 1-3/4", diámetro de la cerdas: 0.0118", tipo de montaje: mango
Artículo MI #03315736
No. Fabricante 51067
Precio22.43 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cepillo de tubo interno en espiral doble, diámetro del cepillo: 1-3/4", diámetro de la cerdas: 0.0118", tipo de montaje: mango
Artículo MI #03315736
No. Fabricante 51067
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
Precio22.43 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de las cerdas
    0.0118 pulg.
  • Diámetro del cepillo
    1-3/4 pulg.
  • Longitud del cepillo
    4-1/2 pulg.
  • Diámetro
    1.7500 pulg.
  • Ancho de la cara
    4-1/2 pulg.
  • Diámetro de llenado
    0.0120 pulg.
  • Diámetro del mango
    0.5000 pulg.

Detalles

  • Material de las cerdas
    Acero
  • Tipo de cerdas
    Doble espiral
  • Tipo de cepillo
    Canal
  • Material de llenado
    Acero
  • Tipo de montaje
    Mango
  • Tipo de producto
    Cepillos de tubos internos
  • Tipo de espiral
    Doble espiral
  • Tipo
    Espiral
  • UPC_NO
    622424510677

Descripción general

Descripción del fabricante
CEPILLO DE FLUE DE 51067 2" 0,0118 CABLE

También puede gustarle