Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de las cerdas0.014 pulg.
- Diámetro del cepillo3 pulg.
- Longitud del cepillo4-1/2 pulg.
- Diámetro3.0000 pulg.
- Ancho de la cara4-1/2 pulg.
- Diámetro de llenado0.0140 pulg.
- Diámetro del mango0.5000 pulg.
Detalles
- Material de las cerdasAcero
- Tipo de cerdasDoble espiral
- Tipo de cepilloCanal
- Material de llenadoAcero
- Tipo de montajeMango
- Tipo de productoCepillos de tubos internos
- Tipo de espiralDoble espiral
- TipoEspiral
- UPC_NO622424510721
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Osborn SEALEZE para envolventes de edificiosOsborn SEALEZE para envolventes de edificios. Una solución de sellado contra la intemperie para las ventanas de las oficinas.
Ver la documentación
Centro de datos OsbornOsborn Sealeze es conocido por fabricar productos de sellado y gestión del flujo de aire de alto rendimiento diseñados para mejorar el control ambiental en espacios sensibles como centros de datos.
Ver la documentación
Libro electrónico TufBrushLibro electrónico TufBrush
Ver la documentación