Motion
51114
Cepillo de tubo interno en espiral doble, diámetro del cepillo: 1", diámetro de las cerdas: 0.0104", material de las cerdas: acero
Artículo MI #03315767
No. Fabricante 51114
Precio39.90 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cepillo de tubo interno en espiral doble, diámetro del cepillo: 1", diámetro de las cerdas: 0.0104", material de las cerdas: acero
Artículo MI #03315767
No. Fabricante 51114
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
Precio39.90 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de las cerdas
    0.0104 pulg.
  • Diámetro del cepillo
    1 pulg.
  • Longitud del cepillo
    2-1/2 pulg.
  • Diámetro
    1.0000 pulg.
  • Ancho de la cara
    2-1/2 pulg.
  • Diámetro de llenado
    0.0100 pulg.
  • Longitud total
    5.0000 pulg.
  • Diámetro del vástago
    5/32 pulg.

Detalles

  • Material de las cerdas
    Acero
  • Tipo de cerdas
    Encapsulado engarzado
  • Tipo de cepillo
    Tubo interno
  • Cerdas encapsuladas
    Encapsulado
  • Material de llenado
    Acero
  • Grado
    Servicio estándar
  • Tipo de montaje
    Vástago retorcido
  • Tipo de producto
    Cepillos de tubos internos
  • Tipo de espiral
    Doble espiral
  • Tipo
    Espiral
  • UPC_NO
    622424511148

Descripción general

Descripción del fabricante
CEPILLO PARA TUBOS ENCAPSULADOS DE 51114 1"

También puede gustarle