Motion
56078
Cepillo interno de tubo de acción lateral, diámetro del cepillo: 0.19", número de grano: 320, longitud del cepillo: 1"
Artículo MI #03316020
No. Fabricante 56078
Price$14.39/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cepillo interno de tubo de acción lateral, diámetro del cepillo: 0.19", número de grano: 320, longitud del cepillo: 1"
Artículo MI #03316020
No. Fabricante 56078

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Price$14.39/each

Especificaciones

Dimensions

  • Diámetro del cepillo
    0.19 pulg.
  • Longitud del cepillo
    1 pulg.
  • Diámetro
    0.1875 pulg.
  • Ancho de la cara
    1.0000 pulg.
  • Longitud total
    5 pulg.
  • Diámetro del vástago
    0.093 pulg.

Details

  • Material de las cerdas
    Nailon recubierto de carburo de silicio
  • Tipo de cepillo
    Interno
  • Material de llenado
    Metal duro de silicio
  • Número de grano
    320
  • Tipo de montaje
    Vástago retorcido
  • Tipo de producto
    Cepillos de tubos internos
  • Especificación
    ANSI B165.1, ANSI B165.2
  • Tipo
    Acción lateral
  • UPC_NO
    622424560788

Descripción general

Descripción del fabricante
56078 .190" CEPILLO MICROABRASIVO